カルテブック クリアータイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm

カルテブック クリアータイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm - サンリーフカルテブック クリアータイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm - サンリーフカルテブック クリアータイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm - サンリーフ

機能的な半面透明タイプ

材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレートピンク背幅(mm)30金具立テコ式・2穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5635-14内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56750980SKC-430-2P
2,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする