サンリーフ
カルテブック クリアータイプ A4 4穴 レッド 背幅30mm
機能的な半面透明タイプ
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
色
レッド
背幅(mm)
30
金具
立テコ式・4穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
68-5129-40
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751120
SKC-430-4R
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください