サンリーフ
カルテブック スタンダードタイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
材質
抗菌特殊カーフ
色
ピンク
規格
スタンダード・A4タイプ
背幅(mm)
30
金具
立テコ式・2穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5627-14
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56750989
SK-430-2P
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください