サンリーフ
カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 グリーン 背幅40mm
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
材質
抗菌特殊カーフ
色
グリーン
規格
スタンダード・A4タイプ
背幅(mm)
40
金具
立テコ式・4穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5631-11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56751016
SK-440-4GR
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください