アークランドサカモト
フックカラビナ
用途
軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に
材質
アルミ+EVA
色
シルバー/レッド
口開き(mm)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824139
X12630
M
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
56824148
X12631
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください