クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入

クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王

フロス毛で詰まりやすい歯間までスッキリ。
独自の組み合わせ、毛先に球状毛と極細毛を採用。
球状の毛先だから、歯面の凸凹に密着、歯垢をごっそりかきとる。
極細毛が、すき間の奥の届きにくい歯垢まで、どんどんかき出す。
立体フロス毛が、歯間の奥まで届いて、つまった汚れをからめとる

硬さ普通 ヘッド形状【長さ】コンパクト【幅】スタンダード アズワン品番69-0542-88 内容量1ケース(72個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56823177 -
18,840
18,838
20,722 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする