サカエ
カルテカート 間口360mm 2段
カルテファイル収納用カート
材質
SUS304
質量(kg)
10
高さ(mm)
980
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
320
間口(mm)
360
段数
2
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
460
支柱径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56822931
SKE4191A
100
69-7618-13
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56822949
SKE4190A
75
69-7618-12
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000