サカエ
カルテカート 間口670mm 2段
カルテファイル収納用カート
材質
SUS304
質量(kg)
18
高さ(mm)
1010
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
320
間口(mm)
670
段数
2
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
460
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7618-14
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56822958
SKE4163A
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000