アイリスチトセ
カウンタースクリーン 高さ可動 W90 4枚入り
飛沫の飛散を防止する透明デスクトップパネル。
高さの変更ができます。
材質
パネル:ポリカボネート、金具:スチール
質量(kg)
8.8
色
クリア
使用工具
プラスドライバー
組立時間
10分
外寸法(mm)
W900×D230×H605ー805
アズワン品番
68-9511-96
パネル厚(mm)
3
組立人数
1人
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56822940
H60A-0959P
¥
51,700
¥
51,698
¥
56,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください