曜日別特売

カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用

カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 - 3R(スリーアール)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。
頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。
頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。
毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。

材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A内容量1個
注意
※モードによって異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
568229673R-ASL200
249,000
239,800
値下げ
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする