曜日別特売

キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト

キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト - プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト - プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト - プレジールキーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ホワイト - プレジール

キーホルダータイプのナースウォッチです。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。

材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-91寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56823369TK-444-6
2,600
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする