VC工業
シャワーキャップ 筒型 マット白袋入 1箱 2000個入
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。
コンパクトに持ち運べて便利です。
材質
包材:マットOP20/CP20
寸法(mm)
包材:40×100
色
包材:白+ロゴ1色(黒)
材質(本体)
LDPE透明 0.018mm
アズワン品番
60-0546-41
直径(inch)
18
内容量
1箱(2000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823728
7663014
¥
34,000
¥
33,998
¥
37,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000