カルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入

カルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入 - ハピラ

ダブルファスナーで書類を分けて収納できます。
診察券も収納できる切り込み付です。

材質再生PP50%厚さ(mm)0.2寸法(mm)【使用可能見出し紙】18×108クリアアズワン品番68-9427-38内容量1箱(2パック×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56823859KHWF50
26,100
26,098
28,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする