クランケチェア ラクーン アニマル

クランケチェア ラクーン アニマル - ナビス(アズワン)クランケチェア ラクーン アニマル - ナビス(アズワン)クランケチェア ラクーン アニマル - ナビス(アズワン)

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。
座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
場所をとらない患者椅子です。
お子様に人気のアニマル柄です。

材質【座面】抗菌・防汚加工ビニールレザー張り【クッション材】モールドウレタンフォーム【背】PP(ポリプロピレン)【脚】ポリアミド(接地面】エラストマー)質量(kg)7.2アニマル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×585(585~715)座面高さ(mm)405~535アズワン品番7-9661-07昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)座面径(Φmm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56823737NK-A
42,000
41,998
46,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする