ナビス(アズワン)
クランケチェア ラクーン/ワイド アニマル
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作ができます。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
お子様に人気のアニマル柄です。
材質
【座面】抗菌・防汚加工ビニールレザー張り【クッション材】モールドウレタンフォーム【背】PP(ポリプロピレン)【脚】ポリアミド(接地面】エラストマー)
質量(kg)
7.7
色
アニマル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×435×590(590~720)
座面高さ(mm)
405~535
アズワン品番
9-1289-07
昇降方式
ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面径(Φmm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823755
NK-A-W
¥
43,000
¥
42,998
¥
47,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください