イケヒコ・コーポレーション
キッズ 寝具 腹巻 ブルー 30×40cm
お子様の寝冷え対策に!!肌触りの良いタオル生地の腹巻き。
これでお布団をかけなくても大丈夫!どこに寝転がってもおなかを冷えから守ります。
寸法(cm)
30×40
アズワン品番
60-0537-87
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56822730
1192330042626
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください