イケヒコ・コーポレーション
キッズ 寝具 ケット ブルー 80×140cm
中綿入りの肌掛け布団になります。
側生地には肌触りのよりタオル生地を使用しています。
コンパクトに持ち運びラクラクいろいろなところで活躍するサイズ感。
ひざ掛け、ハーフケットとしてもご使用いただけます。
寸法(cm)
80×140
アズワン品番
60-0537-95
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823046
1192330042608
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000