曜日別特売

シュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル

シュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーションシュクル 寝具 毛布 ピンク 140×200cm シングル - イケヒコ・コーポレーション

体をやさしくつつみこむ、伸縮性のある生地を使用した毛布です。
両面起毛の生地なので、軽量なのにしっかりと暖かいです。
ベージュ、グレー、アイボリー、ピンクの4色展開で寝室をおしゃれに演出します。
洗濯機で洗うことができるので、いつでも清潔にご使用いただけます。

材質表地=240g/m2両面起毛フランネル寸法(cm)140×200アズワン品番60-0542-52内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
568235451195650220110
7,490
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする