曜日別特売

クリネル ユニバーサル100 1ケース 100枚×6パック入

クリネル ユニバーサル100 1ケース 100枚×6パック入 - GAMA Healthcare

洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ
第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能
柔らかくて厚めの薬液たっぷりシート(クリネル ユニバーサル200と比較して薬液量が約2.5倍)

規格EN13727、EN14476 、EN16615寸法(cm)【ワイプ】18×26アズワン品番69-6002-13内容量1ケース(6パック×100枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56822897-
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする