クリネル ユニバーサル50 クリップパック 1ケース 50枚×24パック入

クリネル ユニバーサル50 クリップパック 1ケース 50枚×24パック入 - GAMA Healthcareクリネル ユニバーサル50 クリップパック 1ケース 50枚×24パック入 - GAMA Healthcare
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ
第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能
硬めのしっかりシート
付属のプラスチッククリップでベッド柵、カート、モニタースタンドなど様々な場所に設置可能

サイズ(cm)【ワイプ】20×20規格EN13727、EN14476 、EN16615アズワン品番69-6002-11内容量1ケース(24パック×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56822906-
17,200
16,980
値下げ
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする