OPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン

OPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKYOPENEAR 完全ワイヤレスイヤホン - KING LUCKY

【安心・安全の空気伝導式】同じ耳を塞がないオープンイヤー型の骨伝導式と違い、耳穴近くに設置したスピーカーから出た音をビーム状の音波にして外耳道に伝送する空気伝導式を採用しています。耳を塞がないため、耳内が蒸れて炎症を引き起こすリスクがないほか、外部の音が聞こえ周囲の状況を把握できるので日常生活のさまざまなシーンで安全かつ安心して使用できます。
【最大20時間持続するパワフルなバッテリー】1回のフル充電で、最大6時間の連続再生可能。ケースと合わせて最大20時間持続するバッテリー。
【正確なタッチセンサー操作】指先の感覚でタッチエリアがはっきり認識できるので、軽く触れるだけのタッチセンサーにありがちな意図しない誤動作を回避できます。

材質形状記憶合金ワイヤ、TPE型式オープンイヤー型(空気伝導)ブラック質量(g)イヤホン片側約5.2、充電ケース約36外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:約77×33×23再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)≦2.5使用時間(時間)約6(最大約28:充電ケース併用)無線通信方式Bluetooth ver5.3装着方式クリップ式通信距離(m)最大約10使用周波数(GHz)2.4-2.48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56832478i131
2,980
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする