高昇
耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージインチ
高さ(mm)
【スタンド】1249
奥行(mm)
【スタンド】555、【本体】81
消費電力(W)
105
横幅(mm)
【スタンド】530、【本体】941
解像度
1920×1080
防塵防水性能
IP65
本体高さ(mm)
529
輝度(cd/m
2
)
1500
内容量
1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836800
DSNS-YD-43C
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000