シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2

シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてるシャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてるシャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてるシャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてるシャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてるシャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 - ぺんてる

ワンノックで書き出せる。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。

付属品消しゴム材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮 軸:ABS クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)14芯径(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838489XPP1002G2-RNガンメタリックガンメタリック
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
56838498XPP1002G2-REブラウンブラウン
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
56838507XPP1002G2-RDダークグリーンダークグリーン
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする