ぺんてる
シャープペンシル オレンズ 0.2
ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
付属品
消しゴム
材質
先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス
長さ(mm)
145
質量(g)
10
芯径(mm)
0.2
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56838376
XPP502-RW
ホワイト
ホワイト
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
56838385
XPP502-RD
ダークグリーン
ダークグリーン
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
56838401
XPP502-RA
ブラック
ブラック
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください