曜日別特売

シャープペンシル オレンズ 0.5

シャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5 - ぺんてる

ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。

付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全7種類を絞り込む
色(本体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838245XPP505-RWホワイトホワイト
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838261XPP505-RPフレッシュピンクフレッシュピンク
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838270XPP505-RNグレーグレー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838279XPP505-RGブライトイエローブライトイエロー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838288XPP505-RD3オーシャングリーンオーシャングリーン
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838297XPP505-RCサックスブルーサックスブルー
500
399
439(税込)
翌々日出荷
56838306XPP505-RAブラックブラック
500
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする