曜日別特売

逆目盛検測桿ATP型

逆目盛検測桿ATP型 - マイゾックス

逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
ポリグラス検測桿【AK型】
樹高測定や河川林野などの測量に最適。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
※ケーブルピンチ取り付け可能。
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】
持ちやすい楕円タイプ。
ミリ目盛での測定が可能。
20cm間隔の黒黄表示。

質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56838936ATP-6
29,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする