曜日別特売

ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ

ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ - FSC藤原産業
(2件のレビュー)

スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。
新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。
スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。

適合3m×3段・5m×5段・7m×4段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56836861FRF-K05本体、角ピンポール500L224【ピン】□15-500L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56836870FRF-K10本体、角ピンポール1000L326【ピン】□15-1000L
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 測定
製造業

軽くて作業が楽。目盛も見やすく、ピンポールをずれずにしっかり固定できて
重宝してます。

2025-10-03
用途: 現場作業
製造業

セパレート構造で割れにくくなっていて安心。軍手で使うとノブが少し回しにくいですが、全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする