空研
KW-4500GL インパクトレンチ用部品
内容量
1個
関連資料:
(0.56MB)
全68種類を絞り込む
部品名称
選択してください
1/2特殊継手
C弁
C弁レバー
DハンドルC.P
Fスプリング
Fレバー
Fレバーボウ
Oリング
R弁
R弁スプリング
R弁蓋
R弁蓋ロック
WA六角穴付ボルト
ばね座金
アンビルG
アンビルGL
アンビルGLS C.P
アンビルGS C.P
アンビル片
ウレタンボール
オイルシール
カム
クラッチケースC.P
シリンダ
スチールボール
スプリングピン
タッピンねじ
ノックスプリング
ハンドルC.P
ハンマホイール
ブレード
プランジャーA
プランジャーB
モーターケースC.P
モーターパッキン
リテーナー
リテーナーリング
ロックナット
ロータ
上エンドプレート
下エンドプレート
主ばね
六角穴付皿ボルト
前プロテクトゴム
十字穴付なべ小ねじ
十字穴付トラス小ねじ
強力溝付ピン(取付)
強力溝付ピン(押え)
後プロテクトゴム
止め輪
深溝玉軸受
間座
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
番号
部品名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56839015
Z0968X1
図番:46
ばね座金
¥
20
¥
15
¥
17
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839031
Z0804X12
図番:53
タッピンねじ
¥
20
¥
15
¥
17
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839040
Z03210
図番:9-6
止め輪
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839049
Z0563X22
図番:11
スプリングピン
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839058
0114193
図番:15
ノックスプリング
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839067
Z0564X10
図番:25-1
スプリングピン
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839076
Z0886X8
図番:51
十字穴付トラス小ねじ
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839085
Z0846X8
図番:57
十字穴付なべ小ねじ
¥
30
¥
23
¥
25
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839101
Z0614X22
図番:2-1
強力溝付ピン(取付)
¥
40
¥
31
¥
34
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839110
Z0614X24
図番:2-2
強力溝付ピン(押え)
¥
40
¥
31
¥
34
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839119
Z0104D
図番:16
スチールボール
¥
40
¥
31
¥
34
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839128
Z040P6
図番:52
Oリング
¥
40
¥
31
¥
34
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839137
Z03124
図番:9-4
止め輪
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839146
Z03121
図番:19
止め輪
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839155
Z0106D
図番:22-2
スチールボール
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839171
Z0565X8
図番:28-1
スプリングピン
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839180
Z0918
図番:48
ロックナット
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839189
Z040P20
図番:6
Oリング
¥
60
¥
48
¥
53
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839198
Z0665X14A
図番:8
WA六角穴付ボルト
¥
60
¥
48
¥
53
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839207
Z0674X12
図番:21
六角穴付皿ボルト
¥
60
¥
48
¥
53
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839216
Z041S18
図番:18-1
Oリング
¥
70
¥
55
¥
61
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839225
Z0666X20A
図番:42-1
WA六角穴付ボルト
¥
70
¥
55
¥
61
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839241
Z040P26
図番:33-4
Oリング
¥
90
¥
71
¥
78
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839250
Z041S24
図番:9-2
Oリング
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839259
0132190
図番:5
Fスプリング
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839268
02221501
図番:9-5
R弁蓋ロック
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839277
0132991
図番:22-1
ノックスプリング
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839286
Z0668X40A
図番:45
WA六角穴付ボルト
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839295
Z0668X25A
図番:47
WA六角穴付ボルト
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839311
Z040P16J1
図番:9-1
Oリング
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839320
Z041S95
図番:31
Oリング
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839329
0222117
図番:2
Fレバー
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56839338
Z0115/8D
図番:4
ウレタンボール
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
56839347
0442340
図番:44-1
後プロテクトゴム
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839356
05451130A
図番:3
Fレバーボウ
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56839365
0132202
図番:33-5
リテーナーリング
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839381
0132906
図番:23
モーターパッキン
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56839390
0132934
図番:43
前プロテクトゴム
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839399
0442314
図番:10
R弁スプリング
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839408
Z01742556
図番:50
オイルシール
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839417
0545053A1
図番:38
主ばね
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839426
Z0016204
図番:24
深溝玉軸受
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839435
0545022
図番:27
ブレード
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839451
0132915
図番:2020
C弁レバー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839460
0545051B
図番:37
プランジャーA
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839469
0545052B
図番:39
プランジャーB
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839478
Z0016206Z
図番:30
深溝玉軸受
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839487
0438013
図番:9
R弁
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839496
05451173A
図番:9-3
R弁蓋
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56839505
0132916
図番:18
C弁
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ