難燃作業エプロン

難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品難燃作業エプロン - セーフラン安全用品

胸付きタイプで保護範囲が広く、軽くて作業性が良い難燃エプロンです。
難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります。
両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません。
スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です。

材質ガラス繊維+表面シリコンコーティングオレンジサイズフリー(90×55cm)質量(g)270耐熱温度(℃)【両面シリコーンコーティング】260【ガラス繊維】550内容量1枚
注意
※溶接にはご使用いただけません。
※日本防炎協会の防炎製品認定品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56837037J2720
2,900
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする