GIC[自転車用品]
e-MOBILLY206SE
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206SE Monochrome
用途
アウトドア等
付属品
バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ
前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)
約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
フレーム
鉄
バッテリー
5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)
1530×530×1035
タイヤサイズ
20×1.75
モード
アシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)
820×440×650
変速
外装6段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836888
e-MOBILLY206SE-BK
ブラック
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56836897
e-MOBILLY206SE-WH
ホワイト
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。