GIC[自転車用品]
Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途
アウトドア等
付属品
PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)
ブレーキ
キャリパーブレーキ
質量(kg)
約14.6
フレーム
アルミ
バッテリー
7.0Ah/36V
タイヤサイズ
16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
モード
アシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)
740×410×670
走行距離(km)
ロングドライブモード約80
変速
変速無し
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836940
AL-FDB160E-BK
ブラック
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56836949
AL-FDB160E-RD
レッド
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56836958
AL-FDB160E-SL
スターシルバー
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。