タカ印(ササガワ)
手提げ袋 未晒 クラフト 50枚
幅広くご利用いただける最もベーシックなマチ広タイプの手提げ袋です。
用途
晒クラフト紙を使用しており、軽量です。クラフト素材の無地なので、ご使用いただきやすいシンプルさがあり、老若男女問わず、どなたでもご使用いただけます。
材質
未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙丸紐
色
未晒クラフト
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56838541
50-5841
420×160×535
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56838550
50-5842
440×210×430
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56838559
50-5843
600×220×480
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください