タカ印(ササガワ)
手提げ袋 未晒 クラフト 10枚
幅広くご利用いただける最もベーシックなマチ広タイプの手提げ袋です。
用途
晒クラフト紙を使用しており、軽量です。クラフト素材の無地なので、ご使用いただきやすいシンプルさがあり、老若男女問わず、どなたでもご使用いただけます。
材質
未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙丸紐
色
未晒クラフト
内容量
1包(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56838568
50-6841
420×160×535
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56838577
50-6842
440×210×430
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56838586
50-6843
600×220×480
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください