リンクサス(Linxas)
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
I’Zペルチェベスト専用
用途
熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56839986
IZPV-107Ⅲ-M
M
90~98
36
着衣:56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
56839995
IZPV-107Ⅲ-L
L
97~105
38
着衣:58
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
56840011
IZPV-107Ⅲ-XL
XL
106~116
40
着衣:60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください