SST-AIS20D

SST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOUSST-AIS20D - KAIHOU

カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D

用途通勤通学等付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器ブレーキVブレーキ全長(mm)1580全幅(mm)560バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スタンド片足スタンドバッテリー容量(Ah)5.8バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)142以上変速段数なし総質量(kg)18.3内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
走行距離(km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56837055SST-AIS20D-MBKブラック最大約30(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56837071SST-AIS20D-IGアイスグレー最大約31(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56837080SST-AIS20D-BRブラウン最大約32(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56837089SST-AIS20D-BEベージュ最大約33(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56837098SST-AIS20D-MTミント最大約34(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56837107SST-AIS20D-OLオリーブ最大約35(メーカー検証)
72,545
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする