TheraBand
セラチューブフォーエントリー グリーン
1mサイズでセラチューブトレーニングが初めての方でも始めやすい。
ベーシック:4段階の強度展開で、目的に合わせて選びやすい。
厚いラバーで耐久性に優れ、ハードトレーニングやヘビーユースに対応。
マニュアル付
材質
天然ゴム
色
グリーン
直径(Φmm)×長さ(m)
7.2×1
アズワン品番
68-9811-37
強度
ヘビー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56840318
#TTE-13
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください