TheraBand
セラバンドフォーエントリー レッド
1mサイズでセラバンドトレーニングが初めての方でも始めやすい。
ベーシック:4段階の強度展開で、目的に合わせて選びやすい。
握りやすい帯状で、全身のあらゆる部位のエクササイズに対応。
マニュアル付
材質
天然ゴム
色
レッド
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
12.5×1
アズワン品番
68-9811-32
強度
ミディアム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56840291
#TBE-2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください