セラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ

セラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ - CMLセラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ - CMLセラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ - CMLセラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ - CMLセラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ - CML

組み立て式ドームで、女性でも組み立て可能な製品です。
特にリラクゼーションにおいては本を読みながらでも利用可能、体質改善はもとより、痩身コースにも利用可能です。
ご好評を頂いている製品です。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
痩身コース(Mサロン)
痩身のためだけではなく、体質改善のために毎日30分入り、ご来店するお客様も多くいらっしゃいます。お客様より帰宅するまで体が冷えないとのお声を多数いただいており、非常に高評価を得ております。
コース例
30分前後で温めて、その後痩身クリームまたは機械の週一回の施術と、自サロン様考案の食事メニューとサプリで体重を落とすダイエットコース。1週間にマイナス3kg成功した例もございます。

質量(kg)14.5消費電力(W)750タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、継続モード付(保温機能:40℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×200×50アズワン品番68-5100-72温度設定40~75、8段階調整、5毎に設定が可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840196B020410
307,000
306,998
337,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする