曜日別特売

セラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ

セラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ - CMLセラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ - CMLセラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ - CMLセラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ - CML

背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。
605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
痩身コース(Sサロン)
遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。
コース例
30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。
必要な消耗品:パラフィンシート
推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル

質量(kg)8.5消費電力(W)320タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-73温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840178B020402
189,000
188,998
207,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする