曜日別特売

セルフヘアーカッター 白

セルフヘアーカッター 白 - Panasonic(パナソニック)

これ1台で、気になる部分を自分でカットできるセルフヘアーカッターです。
電池式です。(単4形アルカリ乾電池×2本使用※別売)
これ1台でサイドから、スソ、もみあげやエリ足まで、自分で簡単ヘアーカット
サイド・後頭部から、スソなどの気になる部分に沿って動かすだけの、簡単操作です。
ショートカット、ベリーショート、刈り上げヘアーの方におすすめです。
カット刃でもみあげやエリ足のお手入れ
刈り高さアタッチメントをとりはずせば、もみあげやエリ足のカットもできます。
スキ刈りもできます
前髪などを自然な感じに仕上げるスキ刈り機能付きです。
直刃+5段階に長さ調節できる、刈り高さアタッチメントで6段階の長さが選べる
5段階(5・10・15・20・25mm)の切替+直刃で、決めた長さにカットが可能です。
切りすぎの不安もなく初めての方でも簡単に使えます。
表示が見やすく誰でも簡単に操作できます
刈り高さ切替リングを回転させて、刈りたい高さに調整するだけです。
表示も見やすく、簡単に操作できます。

付属品オイル、掃除用ブラシ電源アルカリ乾電池別(単4×2個)本体質量(g)約96(アタッチメント付、乾電池含まず)連続使用可能時間約50分使用可能アズワン品番69-6002-70適合替刃ER934-K本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)11.3×5.9×3.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840108ER-GS40-W
4,960
4,958
5,454(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする