アズワン
セレクトワゴン 天板上部ステンレス張り・フック付タオル掛け付き
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。
扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品
天板上部ステンレス張り・フック付タオル掛け
材質
本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×760
アズワン品番
69-4728-86
棚板
1枚
可動範囲(mm)
60
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56840537
-
¥
76,000
¥
75,998
¥
83,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000