OW手術用ガウン

OW手術用ガウン - アメジスト(大衛)OW手術用ガウン - アメジスト(大衛)

【特長】・メーカー従来品よりも均一で細かく高密度な不織布の製造が可能になり、
1層あたりのフィルタ性能を高めたSMS不織布を採用しています。
この性能により、4層構造でAAMI3水準の高いバリア性と強度を実現しました。

用途
【性能】AAMI3水準品
耐水圧(AATCC127) :≧500mm
衝撃耐水性(AATCC42):≦1.0g
その他【AAMIレベル】3水準ブルータイプ横結びタイプ滅菌EOG滅菌済素材撥水生地(SMS不織布)、ポリプロピレン内容量1ケース(25袋×2箱)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5684078140638
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684079040639
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684079940640
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684080840641
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684081740642
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684082640643
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684083540644
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5684085140645
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする