ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入

ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

用途は様々!!変色・UV耐性の有る油性糊/耐光性油性インク使用

用途ステッカー・デカール材質【上層透明部】不飽和ポリエステル樹脂【下層】パール紙レッドサイズ入数(枚)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約78×48×2.5内容量1セット
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外への取付等、ご使用環境に因っては一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたしますので予めご了承ください
※長い方向の先端部分形状は片方丸形/片方尖形とそれぞれ違いますので貼り付ける際はご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840860503395
1,600
1,599
1,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする