JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
車種
2t車用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでの返品、及び商品装着後のご返品は一切お断りしております。予めご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56840580
571396
運転席
¥
20,000
¥
19,999
¥
21,999
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840589
571397
助手席
¥
20,000
¥
19,999
¥
21,999
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください