JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH
バンパーガーニッシュの左右にあるトーイングフックカバーをメッキ化!ハイキャブ標準車/ローキャブ車共用
用途
ボディーパーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
適合車種
いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
内容量
1個
注意
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ワイド車は取付け不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56840747
510578
トイングフックカバー右側(運転席側)
¥
10,000
¥
9,999
¥
10,999
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840756
510579
トイングフックカバー左側(助手席側)
¥
10,000
¥
9,999
¥
10,999
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください