曜日別特売

いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー

いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

いすゞ2t'23エルフ ローキャブ車用 3分割フロントバンパー(センター・コーナーRH/LH)と、ウォッシャー用フタ(ウォッシャーあり車用/なし車用)
センターはハイキャブ標準車にもご利用いただけます

用途ボディーパーツ種別フロントバンパーセンター材質樹脂/クロームメッキ取付センター取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)内容量1個
注意
※ウォッシャー用フタは、ウォッシャーあり車(510581/510582)はノズル側に取付け、ウォッシャーなし車(510583/510584)はバンパー側に取付けします
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ハイキャブ車は取付け不可
※フロントバンパーセンター(510570)ハイキャブ標準車にもご利用いただけます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840677510570
9,000
8,999
9,899(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする