曜日別特売

ゼクソン ダスタークリーナー 烈風

ゼクソン ダスタークリーナー 烈風 - 矢田電気ゼクソン ダスタークリーナー 烈風 - 矢田電気ゼクソン ダスタークリーナー 烈風 - 矢田電気

1台2役!!
1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!
LEDライト付き!!

用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。回転数(min-1[r.p.m])140000定格電力(W)180本体質量(g)300風速(m/s)52使用時間2時間~15分充電時間4~5時間LED400Lmバッテリー容量(mAh)4000本体寸法(cm)15×8.6×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840598ZX-AIR52
12,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする