テラオカ
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです
写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
W900×D600×H935
耐荷重(kg)
50/1台
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付
コード
商品:10-1611-22
アズワン品番
69-1145-18
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56842960
S1-3U
¥
115,000
¥
114,998
¥
126,498
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000