テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm

テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm - テラオカ

上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです
写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です

材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-30パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-48内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842978SS1-3N
124,000
123,998
136,398(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする