テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス
3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます
ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。
大きさは3サイズございます
写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)50/1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810
キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付
アズワン品番69-3868-11
パイプ外径(Φmm)25
メーカー商品コード10-1614-46
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |